45X72X11.43 HMSA21 E
Opis
SKF 45X72X11.43 HMSA21 E
Nr. katalogowy 45X72X11.43 HMSA21 E
Nr kat. BDI 1252840
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
72
Szerokość Nominalna - Milimetry:
11,43
Otwór Obudowy - Cale:
2,835
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Ethylene Acrylic Elastomer
Średnica Wału - Cale:
1,772
Średnica Wału - Milimetry:
45
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
608192
1.524X2.656X0.424 HMSA16 E / 15315
Opis
SKF 1.524X2.656X0.424 HMSA16 E / 15315
Nr. katalogowy 15315 / 1.524X2.656X0.424 HMSA16 E
Nr kat. BDI 1242839
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
67,462
Szerokość Nominalna - Milimetry:
10,77
Otwór Obudowy - Cale:
2,656
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Ethylene Acrylic Elastomer
Średnica Wału - Cale:
1,524
Średnica Wału - Milimetry:
38,71
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Without Inner Case | Flanged OD
Globalny Numer Części GPN:
605067
1.89X2.44X0.405 HMSA23 E / 18443
Opis
SKF 1.89X2.44X0.405 HMSA23 E / 18443
Nr. katalogowy 18443 / 1.89X2.44X0.405 HMSA23 E
Nr kat. BDI 1244727
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
61,976
Szerokość Nominalna - Milimetry:
10,287
Otwór Obudowy - Cale:
2,44
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Ethylene Acrylic Elastomer
Średnica Wału - Cale:
1,89
Średnica Wału - Milimetry:
48,006
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
604503
1.747X2.623X0.365 HMS14 E / 17458
Opis
SKF 1.747X2.623X0.365 HMS14 E / 17458
Nr. katalogowy 17458 / 1.747X2.623X0.365 HMS14 E
Nr kat. BDI 1244176
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
66,624
Szerokość Nominalna - Milimetry:
9,271
Otwór Obudowy - Cale:
2,623
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Ethylene Acrylic Elastomer
Średnica Wału - Cale:
1,747
Średnica Wału - Milimetry:
44,374
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
603892
1.375X2.162X0.578 HMSHA4 E / 13750
Opis
SKF 1.375X2.162X0.578 HMSHA4 E / 13750
Nr. katalogowy 13750 / 1.375X2.162X0.578 HMSHA4 E
Nr kat. BDI 1241758
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
54,915
Szerokość Nominalna - Milimetry:
14,681
Otwór Obudowy - Cale:
2,162
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Ethylene Acrylic Elastomer
Średnica Wału - Cale:
1,375
Średnica Wału - Milimetry:
34,925
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Bore-Tite on OD | With Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
605053