cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
87,274
Szerokość Nominalna - Milimetry:
15,875
Otwór Obudowy - Cale:
3,436
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Felt
Średnica Wału - Cale:
2,125
Średnica Wału - Milimetry:
53,975
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Assembled | General Purpose | With Inner Case | For Slow Speed Applications
Globalny Numer Części GPN:
200727
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
38,075
Szerokość Nominalna - Milimetry:
7,925
Otwór Obudowy - Cale:
1,499
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Felt
Średnica Wału - Cale:
1
Średnica Wału - Milimetry:
25,4
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Assembled | General Purpose | With Inner Case | For Slow Speed Applications
Globalny Numer Części GPN:
200711
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
69,139
Szerokość Nominalna - Milimetry:
10,312
Otwór Obudowy - Cale:
2,722
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Felt
Średnica Wału - Cale:
1,625
Średnica Wału - Milimetry:
41,275
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Assembled | General Purpose | With Inner Case | For Slow Speed Applications
Globalny Numer Części GPN:
200706
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
84,07
Szerokość Nominalna - Milimetry:
12,7
Otwór Obudowy - Cale:
3,31
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Felt
Średnica Wału - Cale:
2,48
Średnica Wału - Milimetry:
63
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Bonded | General Purpose | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
634238
1.813X2.965X0.25 HM1 R / 18258
Opis
SKF 1.813X2.965X0.25 HM1 R / 18258
Nr. katalogowy 18258 / 1.813X2.965X0.25 HM1 R
Nr kat. BDI 1244696
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
75,311
Szerokość Nominalna - Milimetry:
6,35
Otwór Obudowy - Cale:
2,965
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Felt
Średnica Wału - Cale:
1,813
Średnica Wału - Milimetry:
46,05
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small
Globalny Numer Części GPN:
603564