403357 S-301 B-16 TX3
Opis
403357 S-301 B-16 TX3 WYŁĄCZNIK NADPRĄD.
Nr. katalogowy 403357 S-301 B-16 TX3
Nr kat. BDI 20305929
411707 P-304 25A/30mA AC TX3 WYŁ.RÓŻN.
Opis
411707 P-304 25A/30MA AC TX3 WYŁ.RÓŻN.
Nr. katalogowy 411707 P-304 25A/30mA AC TX3
Nr kat. BDI 20305930
S-312 C-20 2P 20A 10KA
Opis
006921 S312 C 20A WYŁĄCZNIK
Nr. katalogowy S-312 C-20 2P 20A 10KA
Nr kat. BDI 17024043
S-312 C-16 2P 16A 10KA
Opis
006920 S312 C 16A WYŁĄCZNIK
Nr. katalogowy S-312 C-16 2P 16A 10KA
Nr kat. BDI 17024041