cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.75HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
87,5
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
44,45
Inne Funkcje:
Washdown Duty
Globalny Numer Części GPN:
342967
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
7,92
cechy
Rama Montażowa:
182TC/184TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
116,7
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Double Reduction | Hardened and Ground AGMA Class 11 Gear | Clamp Collar
Sposób Montażu:
Base Mounted
Długość Całkowita - Cale:
14,66
Szerokość Całkowita - Cale:
8,98
STE-258-20-A-A
Opis
BALDOR-RELIANCE STE-258-20-A-A
Nr. katalogowy STE-258-20-A-A
Nr kat. BDI 24285661
cechy
Rama Montażowa:
25-G
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Gear Motor
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
21,9
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
13,462
Odległość Nominalna Osi - Cale:
0,53
Inne Funkcje:
Ground Worm First Stage and Helical Output Stage | With Capacitor and Conduit Box
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
11,57
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.33HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
29,2
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
50,8
Inne Funkcje:
Single Reduction | Foot on Top and Bottom | Ball Bearing on Input Shaft | Tapered Roller Bearing on Output Shaft
Globalny Numer Części GPN:
342893
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
7,88