cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.1KW
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
22,5
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
10
Odległość Nominalna Osi - Cale:
0,394
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
11,693
GMTA150-42L60FI-TK
Opis
TSUBAKI GMTA150-42L60FI-TK
Nr. katalogowy GMTA150-42L60FI-TK
Nr kat. BDI 21559402
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Gear Motor
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
30
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Adapter Type
Sposób Montażu:
Base Mounted
Długość Całkowita - Cale:
19,154
Szerokość Całkowita - Cale:
10,748
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Gear Motor
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
25
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Brake Type | 50Hz Frequency
Sposób Montażu:
Base Mounted
Długość Całkowita - Cale:
23,287
Szerokość Całkowita - Cale:
12,992