ODG532 ZB45/120 50HZ T.BOX=E
Opis
ODG532 ZB45/120 50HZ T.BOX=E
Nr. katalogowy ODG532 ZB45/120 50HZ T.BOX=E
Nr kat. BDI 15074670
cechy
Rama Montażowa:
OG5
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Gear Motor
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
23
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
50Hz Frequency | Terminal Box E
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
11,142
Szerokość Całkowita - Cale:
6,004
SF833BR-118K-B5-M1
Opis
BOSTON GEAR SF833BR-118K-B5-M1
Nr. katalogowy SF833BR-118K-B5-M1
Nr kat. BDI 181179
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.33HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
14,6
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
31
Odległość Nominalna Osi - Cale:
1,22
Inne Funkcje:
Triple Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
11,24
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.33HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
14,6
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
31
Odległość Nominalna Osi - Cale:
1,22
Inne Funkcje:
Triple Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
12,99
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
14,6
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
22,606
Odległość Nominalna Osi - Cale:
0,89
Inne Funkcje:
Triple Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
13,74
SF863BR-118K-B5-M1
Opis
BOSTON GEAR SF863BR-118K-B5-M1
Nr. katalogowy SF863BR-118K-B5-M1
Nr kat. BDI 181362
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
2HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
14,6
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
29,21
Odległość Nominalna Osi - Cale:
1,15
Inne Funkcje:
Triple Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
16