cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,197
Rozmiar Gwintu:
M4 X 0.7
Średnica Sworznia - Cale:
0,157
Średnica Sworznia - Milimetry:
4
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
8
Średnica Rolki - Cale:
0,315
Inne Funkcje:
Full Complement | Single Row | 2400N Static Load Rating | 1900N Dynamic Load Rating
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,197
Rozmiar Gwintu:
M4 X 0.7
Średnica Sworznia - Cale:
0,157
Średnica Sworznia - Milimetry:
4
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
8
Inne Funkcje:
Full Complement | Miniature
Globalny Numer Części GPN:
238160
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,197
Rozmiar Gwintu:
M4 X 0.7
Średnica Sworznia - Cale:
0,157
Średnica Sworznia - Milimetry:
4
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
8
Inne Funkcje:
Caged | Miniature
Globalny Numer Części GPN:
238159
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,197
Rozmiar Gwintu:
M4 X 0.7
Średnica Sworznia - Cale:
0,157
Średnica Sworznia - Milimetry:
4
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
8
Średnica Rolki - Cale:
0,315
Inne Funkcje:
Caged | Miniature | Thrust Disk Type | Stainless Steel
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,197
Rozmiar Gwintu:
M4 X 0.7
Średnica Sworznia - Cale:
0,157
Średnica Sworznia - Milimetry:
4
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
8
Średnica Rolki - Cale:
0,315
Inne Funkcje:
Single Row | Brass Cage Material | 894N Static Load Rating | 897N Dynamic Load Rating