cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,098
Rozmiar Gwintu:
M2 X 0.4
Średnica Sworznia - Cale:
0,079
Średnica Sworznia - Milimetry:
2
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
4,5
Średnica Rolki - Cale:
0,177
Inne Funkcje:
Caged | Miniature | Thrust Disk Type | Carbon Steel
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,098
Rozmiar Gwintu:
M2 X 0.4
Średnica Sworznia - Cale:
0,079
Średnica Sworznia - Milimetry:
2
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
4,5
Inne Funkcje:
Full Complement | Miniature
Globalny Numer Części GPN:
590597
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,098
Rozmiar Gwintu:
M2 X 0.4
Średnica Sworznia - Cale:
0,079
Średnica Sworznia - Milimetry:
2
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
4,5
Inne Funkcje:
Caged | Miniature
Globalny Numer Części GPN:
590596
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,098
Rozmiar Gwintu:
M2 X 0.4
Średnica Sworznia - Cale:
0,079
Średnica Sworznia - Milimetry:
2
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
4,5
Średnica Rolki - Cale:
0,177
Inne Funkcje:
Single Row | Brass Cage Material | 161N Static Load Rating | 230N Dynamic Load Rating
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,098
Rozmiar Gwintu:
M2 X 0.4
Średnica Sworznia - Cale:
0,079
Średnica Sworznia - Milimetry:
2
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
4,5
Średnica Rolki - Cale:
0,177
Inne Funkcje:
Full Complement | Single Row | 734N Static Load Rating | 768N Dynamic Load Rating