cechy
Średnica Wału - Cale:
3
Średnica Wału - Milimetry:
76,2
Od Kołnierza do Środka Łożyska - Cale:
12,375
Zawiera Łożysko Tak/Nie:
No
Od Kołnierza do Środka Łożyska - Milimetry:
314,325
Seria:
19B
Calowe - Metryczne:
Inch
Długość - Milimetry:
539,75
Inne Funkcje:
16 Inch Conveyor Dia | Bronze Bearing Top Half | Bottom Half on Request | Mounted on Top of the Trough Angle | U Bolt
Długość - Cale:
21,25
cechy
Średnica Wału - Cale:
3
Średnica Wału - Milimetry:
76,2
Od Kołnierza do Środka Łożyska - Cale:
9,5
Zawiera Łożysko Tak/Nie:
No
Od Kołnierza do Środka Łożyska - Milimetry:
241,3
Seria:
30
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
18 Inch Conveyor Dia | Friction Type Bearing | Side Mounting Within the Conveyor Trough on the Non Carrying Side
Nazwa Produktu:
Hanger
Szerokość w Milimetrach:
76,2
cechy
Średnica Wału - Cale:
2,438
Średnica Wału - Milimetry:
61,925
Od Kołnierza do Środka Łożyska - Cale:
6,5
Zawiera Łożysko Tak/Nie:
No
Od Kołnierza do Środka Łożyska - Milimetry:
165,1
Seria:
30
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
12 Inch Conveyor Dia | Friction Type Bearing | Side Mounting Within the Conveyor Trough on the Non Carrying Side
Nazwa Produktu:
Hanger
Szerokość w Milimetrach:
76,2
cechy
Średnica Wału - Cale:
2,438
Średnica Wału - Milimetry:
61,925
Od Kołnierza do Środka Łożyska - Cale:
11
Zawiera Łożysko Tak/Nie:
No
Od Kołnierza do Środka Łożyska - Milimetry:
279,4
Seria:
19B
Calowe - Metryczne:
Inch
Długość - Milimetry:
488,95
Inne Funkcje:
14 Inch Conveyor Dia | Bronze Bearing Top Half | Bottom Half on Request | Mounted on Top of the Trough Angle | U Bolt
Długość - Cale:
19,25
cechy
Średnica Wału - Cale:
1,5
Średnica Wału - Milimetry:
38,1
Od Kołnierza do Środka Łożyska - Cale:
3,5
Zawiera Łożysko Tak/Nie:
No
Od Kołnierza do Środka Łożyska - Milimetry:
88,9
Seria:
30
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
6 Inch Conveyor Dia | Friction Type Bearing | Side Mounting Within the Conveyor Trough on the Non Carrying Side
Nazwa Produktu:
Hanger
Szerokość w Milimetrach:
50,8