SGH, 2-Port Coolant Valve, External Pilot Solenoid
SGH 2 port high pressure coolant external pilot solenoid valve for high pressure coolant liquid (up to 3.0 MPa/7.0 MPa). Ideal for lubrication, dust blowing and cooling. Flow rate ranges from Cv of 1.8 to 6.5
- Fluid temperature: -10 to 60 °C
- Pressure range: 0 to 7.0 MPa
- Port sizes: 3/8 to 1 inch
- Seals: NBR or FKM
Options in:
- Szary nie są kompatybilne z inną wybraną opcją.
- Czerwony konflikt z inną wybraną opcją.
- Bursztynowy nie są zalecane.
Pliki do pobrania
Numer części musi być kompletny, aby móc przeglądać / pobierać modele CAD.