Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

Air Dryers

Air Dryers

Moisture is the enemy of pneumatic systems, and SMC has a wide array of air dryers to keep moisture out of your systems. A wide range of sizes are available to meet flow ranges from 10~1000 liters per minute  (ANR) and dew points from -15 to -60 degrees C.


Main Line Filters

Main Line Filters

SMC's upstream air preparation filters separate and remove mist and particles in compressed air that is difficult to remove with standard air filters. Depending on the unit, removal of contaminants down to  0.01 micron is possible. Large capacity filters and centrifugal water separators are also available.


Aftercoolers

Aftercoolers

SMC offers both air-cooled and water-cooled type aftercoolers. They are able to cool high temperature compressed air down to 40 °C or less while efficiently removing moisture from the system.


Auto Drain Valves

Auto Drain Valves

SMC's line auto drain valves reliably discharges even viscous drainage without requiring a human operator. There are several variants including air operated, motor operated, and heavy duty float style.