Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

FND, Dust Recovery Filter for FN1

product_img

A low maintenance filter, series FN1 eliminates the need for element replacement. SMC's unique element construction is composed of a series of grooved filter plates and wave washers placed one above the other. When compressed, the gaps between the filter plates and wave washers filter foreign matter. When decompressed, the element widens the gap between the filter plates and wave washers, allowing dust and foreign particles caught between the plates to be washed away. The gaps between the filter plates are equally maintained by the wave washers to allow stable back-flush operation.

  • Dust recovery filter for filter series FN1
  • Port size: R1
  • Material (bowl, cover, element): SUS304
  • Material (O-ring): NBR or FPM
  • Element filtration: 149 μm
Configuration Options
  
 
Skopiuj numer konfiguracyjny Skopiuj numer konfiguracyjny
Select Product Options
Select values from the drop down lists or make appropriate selections to configure the part number.
O-Ring Material Configuration Status
Options in:
  • Gray are not compatible with other selected option value.
  • Red conflict with another selected option value.
  • Amber are not recommended.
Options in:
  • Szary nie są kompatybilne z inną wybraną opcją.
  • Czerwony konflikt z inną wybraną opcją.
  • Bursztynowy nie są zalecane.

Pliki do pobrania

Numer części musi być kompletny, aby móc przeglądać / pobierać modele CAD.

Pobieranie plików CAD

Katalog produktów