Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

JXCL1, Step Motor Controller, IO-Link Type for LEY

product_img

The JXCL1 is a single axis controller for the 24VDC step motors of LE series electric actuators.  This controller supports the IO-Link communication protocol.  When paired with an IO-Link master, it is possible to monitor status, reset alarms, set step data, and input motion controls directly from the PLC's HMI screen.  A full range of parameter settings are available.  IO-Link enables settings recovery when changing the controller for any reason.  JXCL1 incorporates IO-Link version 1.1 and com3 speed.

  • 14 input bytes (controller to master) for operation monitoring via IO-Link
  • 22 output bytes (master to controller) for direct operation via IO-Link
  • 64 lines of step data available to set by master, laptop or pendant
  • Software configuration via laptop or teaching pendant (sold separaely)
  • Screw bracket or DIN rail mounting
  • 3 LED status indicators
Configuration Options
  
 
Skopiuj numer konfiguracyjny Skopiuj numer konfiguracyjny
Select Product Options
Select values from the drop down lists or make appropriate selections to configure the part number.
Protocol Configuration Status
Mounting Configuration Status
Actuator Configuration Status
Type Configuration Status
Body Size Configuration Status
Bearing Type Configuration Status
Motor Mounting Configuration Status
Lead Configuration Status
Stroke Configuration Status
Options in:
  • Gray are not compatible with other selected option value.
  • Red conflict with another selected option value.
  • Amber are not recommended.
Options in:
  • Szary nie są kompatybilne z inną wybraną opcją.
  • Czerwony konflikt z inną wybraną opcją.
  • Bursztynowy nie są zalecane.

Pliki do pobrania

Numer części musi być kompletny, aby móc przeglądać / pobierać modele CAD.

Pobieranie plików CAD

Katalog produktów