AS**0, Speed Controller, Large Flow In-line Style
Lightweight, compact, and precision control make these speed controls the right choice for many heavy-duty applications. These speed controls are offered with in-line and elbow construction to give the widest choice to your unique application. Locking nuts are included as standard as well as simplified mounting. Thread sizes range from M3 to 2 and are available in both inch (NPT) and metric R/Rc(PT)
- Large flow in-line style
- Body sizes: 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2
- Port sizes: 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2, 2
- Szary nie są kompatybilne z inną wybraną opcją.
- Czerwony konflikt z inną wybraną opcją.
- Bursztynowy nie są zalecane.
Pliki do pobrania
Numer części musi być kompletny, aby móc przeglądać / pobierać modele CAD.