Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

ZL212, Multi-stage Generator

product_img

Vacuum Generator series ZL series is a multi-stage, high-efficiency vacuum generator, which operates at 150% efficiency (compared to about 40% for other units). For each scfm of compressed air it consumes, the ZL generates an incredible 1.587 scfm of suction flow. The ZL is available with a built-in vacuum switch with digital readout for design flexibility. Other features include built-in suction filter, exhaust silencer, and one-touch tube fittings. Its' compact design allows for mounting from three sides.

  • Energy saving multistage generator
  • Nozzle diameter: ø1.2mm
  • Maximum suction flow rate: 200L/min (ANR)
  • Air consumption: 126L/min (ANR)
  • Exhaust specifications: built-in silencer (standard), port exhaust
  • Vacuum pressure sensor options: digital vacuum pressure switch,
    vacuum pressure gauge, vacuum adapter
Configuration Options
  
 
Skopiuj numer konfiguracyjny Skopiuj numer konfiguracyjny
Select Product Options
Select values from the drop down lists or make appropriate selections to configure the part number.
Exhaust Configuration Status
Vacuum Pressure Sensor Configuration Status
Output Specifications Configuration Status
Unit Specifications Configuration Status
Lead Wire Configuration Status
Options in:
  • Gray are not compatible with other selected option value.
  • Red conflict with another selected option value.
  • Amber are not recommended.
Options in:
  • Szary nie są kompatybilne z inną wybraną opcją.
  • Czerwony konflikt z inną wybraną opcją.
  • Bursztynowy nie są zalecane.

Pliki do pobrania

Numer części musi być kompletny, aby móc przeglądać / pobierać modele CAD.

Pobieranie plików CAD

Katalog produktów