CKG1-Z/CKP1-Z, Clamp Cylinder w/Magnetic Field Resistant Auto Switch (Rod Mounting Style)
The CK1-Z series is a clamp cylinder available in two styles of clevis widths (16.5mm, 19.5mm). It is a non-lube, compact, lightweight cylinder with a built-in speed controller. The CK1-Z is available in 3 bore sizes with stroke lengths up to 150mm. Options include easy speed adjustments, rod attachments and auto switch capabilities.
- Clevis width: 16.5mm, 19.5mm
- Easy speed adjustment
- Piping ports are located on three surfaces
- Air cushion: unclamped, head on
- Szary nie są kompatybilne z inną wybraną opcją.
- Czerwony konflikt z inną wybraną opcją.
- Bursztynowy nie są zalecane.
Pliki do pobrania
Numer części musi być kompletny, aby móc przeglądać / pobierać modele CAD.