EX260, SI Unit
EX260 series is a compact and cost effective fieldbus solution for output applicable to SMC's most popular directional control valves such as New SY, SV, VQC, and S0700 Series. It can control up to 32 solenoids in one manifold. Available protocols are EtherNet/IP™, PROFINET®, EtherCAT®, PROFIBUS DP®, DeviceNet™ and CC-Link. EX260 series has standard dual port connectivity to eliminate the need of switches or branch connector, reducing wiring and component cost. IP67 enclosure rating ensures protection against dust and washdown environment.
- Cost-effective fieldbus solution for output
- Compatible with SY, SV, VQC and S0700
- Protocols: EtherNet/IP™, PROFINET®, EtherCAT®, IO-Link, PROFIBUS DP®, DeviceNet™, POWERLINK
- Szary nie są kompatybilne z inną wybraną opcją.
- Czerwony konflikt z inną wybraną opcją.
- Bursztynowy nie są zalecane.
Pliki do pobrania
Numer części musi być kompletny, aby móc przeglądać / pobierać modele CAD.