Ne pare rău, achizițiile online nu sunt disponibile în țara ta.
Close

Gestionarea online a ofertelor este disponibilă doar pentru utilizatorii cu cont de firmă. Poți cere o ofertă, însă aceasta ți se va trimite prin e-mail.

Pentru opțiuni avansate și deservire personală, actualizează contul ca să fie un cont de firmă.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
În curând nu vei mai putea accesa BDIExpress cu Internet Explorer.

Microsoft renunță la asistența pentru browserul Internet Explorer care devine învechit. Microsoft recomandă trecerea la Microsoft Edge.



Sau fă clic aici pentru a descărca un alt browser. 
 

SD18X24X3-A https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-INA-SD-2-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIyMTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUyTDJnd05DODVOak13TVRJNU56RTNNamM0TG1wd1p3fDYyOTcyZWM3YTliYWUxNTRjNzBjM2MyOWM3ZTE5YjczNjdjOGQ0ODI5OWFmMjhjYmFiMTllZWE4ZjFkM2QyMmQ
1177608 Simeringuri 

INA INA

SD18X24X3-A

Descriere

INA SD18X24X3-A

Lip Seal; 18MM Shaft Dia; 24MM Housing Bore; 3MM Nominal Width; Polyurethane Lip; Solid Seal; 3MM Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Polyamide Case; SD Seal Design Code

# piesă

SD18X24X3-A

# piesă BDI
1177608

Detalii

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Prețul tău Cere un preț BDIExpress
CANT

Stocuri

Total: Disponibil la comandă

Categorie
Marcă
INA
Denumire producător
SCHAEFFLER GROUP
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / kilogram
0,001
UNSPSC
31411705
EAN
4054364476946
Grup produse – BDI
S02250
Cod de model generic
INA_SD
Material buză
Polyurethane
Secționat sau compact
Solid
Inci - metric
Metric
Tensionare cu arc
No
Număr de buze de etanșare
2
Tip de etanșare
Oil Seal
Dispozitiv de fixare a buzei
None
Construcție carter
Polyamide
Cod de model etanșare
SD
Categorie - BDI
Oil Seals
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
4016.93.50.20
Substantiv
Seal
Șir de cuvinte cheie
Lip
URL producător
https://www.schaeffler.us
Număr de articol al producătorului
SD18X24X3-A
Greutate / livre
0.01452
Descriere lungă
Lip Seal; 18MM Shaft Dia; 24MM Housing Bore; 3MM Nominal Width; Polyurethane Lip; Solid Seal; 3MM Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Polyamide Case; SD Seal Design Code
Diametru arbore
0,709 inci | 18 milimetri
Lățime reală
0,118 inci | 3 milimetri
Lățime nominală
0,118 inci | 3 milimetri
Alezaj carcasă
0,945 inci | 24 milimetri

Aceste articole sunt similare cu cel pe care l-ai selectat.
Poți deselecta orice atribut pentru a căuta alte articole care sunt diferite în privința acelui atribut.

Găsește alternative

Reîmprospătare