Ne pare rău, achizițiile online nu sunt disponibile în țara ta.
Close

Gestionarea online a ofertelor este disponibilă doar pentru utilizatorii cu cont de firmă. Poți cere o ofertă, însă aceasta ți se va trimite prin e-mail.

Pentru opțiuni avansate și deservire personală, actualizează contul ca să fie un cont de firmă.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
În curând nu vei mai putea accesa BDIExpress cu Internet Explorer.

Microsoft renunță la asistența pentru browserul Internet Explorer care devine învechit. Microsoft recomandă trecerea la Microsoft Edge.



Sau fă clic aici pentru a descărca un alt browser. 
 

M-NT 7400 IDH 599060 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCSRFTMT-CTG-MNT7400-PAIL-18-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE4ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR014TDJnM1l5OHhNRFkyT1RnM09URTJORGsxT0M5SlRrUk1UME5UVWtaVVRWUmZRMVJIWDAxT1ZEYzBNREJmVUVGSlRGOHhPRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZDY0MmIyYjEzNzc5MTc5MjNjNmI1ODIzZWYzMjE1YjQxNWFkMGI1Yjg2NDE3MjdkOTZkODBmMzY4MjBiN2RkMQ
20538953 Acoperiri 

LOCTITE LOCTITE

M-NT 7400 IDH 599060

Descriere

LOCTITE M-NT 7400 IDH 599060

Chromium-Free Conversion Coating; Corrosion Resistant | Paint Adhesion; Brown; Pail; 18 Kg Container Size; Liquid; Aluminum/Steel/Galvanized Steel Surface

# piesă

M-NT 7400 IDH 599060

# piesă BDI
20538953

Detalii

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Prețul tău Cere un preț BDIExpress
CANT

Stocuri

Total: Disponibil la comandă

Categorie
Marcă
Denumire producător
HENKEL
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / kilogram
22,188
UNSPSC
12350000
Grup produse – BDI
C00104
Denumire produs
Coating
Tip de produs
Chromium-Free Conversion
Utilizare tipică
Corrosion Resistant | Paint Adhesion
Culoare
Brown
Tip de recipient
Pail
Textură
Liquid
Aplicație
Aluminum/Steel/Galvanized Steel Surface
Denumire comercială
BONDERITE | M-NT 7400
Descrierea producătorului
Loctite Bonderite M-NT 7400 Chromium-Free Conversion Coating
Dimensiune recipient - valoare și unitate de măsură
18 Kg
Alte caracteristici
Bland Odor
Greutate netă
18 Kg
Categorie - BDI
Chemicals Surface Treatments Coatings
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
3214.90.50.00
Substantiv
Coating
Șir de cuvinte cheie
Chromium-Free Conversion
URL producător
https://www.loctite.com
Număr intern al producătorului
599060
Descriere lungă
Chromium-Free Conversion Coating; Corrosion Resistant | Paint Adhesion; Brown; Pail; 18 Kg Container Size; Liquid; Aluminum/Steel/Galvanized Steel Surface

Aceste articole sunt similare cu cel pe care l-ai selectat.
Poți deselecta orice atribut pentru a căuta alte articole care sunt diferite în privința acelui atribut.

Găsește alternative

Reîmprospătare