Ne pare rău, achizițiile online nu sunt disponibile în țara ta.
Close

Gestionarea online a ofertelor este disponibilă doar pentru utilizatorii cu cont de firmă. Poți cere o ofertă, însă aceasta ți se va trimite prin e-mail.

Pentru opțiuni avansate și deservire personală, actualizează contul ca să fie un cont de firmă.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
În curând nu vei mai putea accesa BDIExpress cu Internet Explorer.

Microsoft renunță la asistența pentru browserul Internet Explorer care devine învechit. Microsoft recomandă trecerea la Microsoft Edge.



Sau fă clic aici pentru a descărca un alt browser. 
 

432RXS2103 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR4-OASSY-BR-PL5RB-RXS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjUwNjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZtTDJobE15OHhNREl6TlRnM05EVTNORE0yTmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRMUkwWDA5QlUxTlpYMEpTWDFCTU5WSkNYMUpZVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGZkOWU3M2VlMTAwNTk4YTM2NmY4Yzg1ZjNlOTMzNTJhZTk4NzljMjZmY2JlZGNkYjYyZmVjNDg1OGRiYmY1MTM
1342918 Rulmenți cu role cilindrice 

TIMKEN TIMKEN

432RXS2103

Descriere

TIMKEN 432RXS2103

Cylindrical Roller Bearing; 432MM Bore; Straight; 549.91MM Outside Diameter; 399.796MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Quadruple Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance

# piesă

432RXS2103

# piesă BDI
1342918

Detalii

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Prețul tău Cere un preț BDIExpress
CANT

Stocuri

Total: Disponibil la comandă

Marcă
Denumire producător
TIMKEN
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / kilogram
214,204
UNSPSC
31171547
EAN
0087796290433
Grup produse – BDI
B04144
Profil alezaj
Straight
Material colivie
Brass
Clasă de precizie
RBEC 1 | ISO P0
Număr de rânduri de role
Quadruple Row
Separabil
No
Element rulant
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Inel de oprire
No
Joc intern
C0-Medium
Colivie
Yes
Relubrifiabil
Yes
Inci - metric
Metric
Alte caracteristici
5 Rib Outer Ring
Categorie - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8482.50.00.00
Substantiv
Bearing
Șir de cuvinte cheie
Cylindrical
URL producător
https://www.timken.com
Descriere lungă
Cylindrical Roller Bearing; 432MM Bore; Straight; 549.91MM Outside Diameter; 399.796MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Quadruple Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Diametru exterior
21,65 inci | 549,91 milimetri
Alezaj
17,008 inci | 432 milimetri
Lățime
15,74 inci | 399,796 milimetri

Aceste articole sunt similare cu cel pe care l-ai selectat.
Poți deselecta orice atribut pentru a căuta alte articole care sunt diferite în privința acelui atribut.

Găsește alternative

Reîmprospătare