Ne pare rău, achizițiile online nu sunt disponibile în țara ta.
Close

Gestionarea online a ofertelor este disponibilă doar pentru utilizatorii cu cont de firmă. Poți cere o ofertă, însă aceasta ți se va trimite prin e-mail.

Pentru opțiuni avansate și deservire personală, actualizează contul ca să fie un cont de firmă.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
În curând nu vei mai putea accesa BDIExpress cu Internet Explorer.

Microsoft renunță la asistența pentru browserul Internet Explorer care devine învechit. Microsoft recomandă trecerea la Microsoft Edge.



Sau fă clic aici pentru a descărca un alt browser. 
 

06B-1/Z=11 NR. CS05011 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-A-1-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxMTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k1TDJobFppOHhNRFV3TnpJeE56Y3pNVFl4TkM5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUVY4eFgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MDIzMzBkYjQ1ZmQ5ZmI2NDFlOTM0YzgxMzVhNTdiZjFhZmY4MjBkNTI0ZTE4YzdlYmUwOTU5NDJjMjNjYjdlMw
840145 Roți pentru lanțuri cu role 

SATI SATI

06B-1/Z=11 NR. CS05011

Descriere

SATI 06B-1/Z=11 NR. CS05011

Roller Chain Sprocket; 06B-1 Chain; 11 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 38.151MM Outside Diameter; 33.81MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

# piesă

06B-1/Z=11 NR. CS05011

# piesă BDI
840145

Detalii

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Prețul tău Cere un preț BDIExpress
CANT

Stocuri

Total: Disponibil la comandă

Marcă
Denumire producător
SATI
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / kilogram
0,8
UNSPSC
31171901
Grup produse – BDI
M02312
Dimensiune lanț
06B-1
Număr de dinți
11
Număr de rânduri de dinți
1
Tip de butuc
A-No Hub
Metodă de montare
Rough Bore
Dimensiune bucșă dacă există
No Bushing
Dinți căliți
No
Tip lanț
ISO Roller Chain
Canelură da/nu
No
Material
Steel
Alezaj simplu minim
Yes
Alte caracteristici
Plate Wheel Turned on Both Side | Toothed by Milling Cutter | 8MM Plain Bore
Inci - metric
Metric
Categorie - BDI
Sprockets
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8483.90.10.50
Substantiv
Sprocket
Șir de cuvinte cheie
Roller Chain
URL producător
Descriere lungă
Roller Chain Sprocket; 06B-1 Chain; 11 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 38.151MM Outside Diameter; 33.81MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Alezaj
0 inci | 0 milimetri
Pas lanț
0,375 inci | 9,525 milimetri
Diametru cerc de divizare
1,331 inci | 33,81 milimetri
Diametru exterior
1,502 inci | 38,151 milimetri

Aceste articole sunt similare cu cel pe care l-ai selectat.
Poți deselecta orice atribut pentru a căuta alte articole care sunt diferite în privința acelui atribut.

Găsește alternative

Reîmprospătare