66T10/44-0 NR. 66T1044
Descriere
SATI 66T10/44-0 NR. 66T1044
# piesă 66T10/44-0 NR. 66T1044
# piesă BDI 1404498
Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
5,52
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
5,441
Lungime dinte - milimetri:
56
Lungime dinte - inci:
2,205
Pas curea:
10 MM
Alte caracteristici:
Solid Style
Diametru cerc de divizare - milimetri:
140,2
Metodă de montare:
Rough Bore
Lățime bandă - milimetri:
50
Caracteristici
Inci - metric:
Metric
Pas curea:
10 MM
Serie curea:
AT10
Lățime bandă - inci:
1,26
Lățime bandă - milimetri:
32
Lungime Curea - milimetri:
1000
Lungime Curea - inci:
39,37
Stil curea:
Synchronous
Profil dinte:
Standard HTD
Caracteristici
Inci - metric:
Metric
Pas curea:
10 MM
Serie curea:
AT10
Alte caracteristici:
Sleeve | 200MM Maximum Width
Lungime Curea - milimetri:
920
Lungime Curea - inci:
36,22
Stil curea:
Synchronous
Profil dinte:
Standard HTD
Caracteristici
Inci - metric:
Metric
Pas curea:
10 MM
Serie curea:
T10
Alte caracteristici:
Sleeve | Trapezoidal Tooth Profile | 200MM Maximum Width
Lungime Curea - milimetri:
840
Lungime Curea - inci:
33,071
Stil curea:
Synchronous
Profil dinte:
Standard HTD
66ST10/48-0 NR. 66ST148
Descriere
SATI 66ST10/48-0 NR. 66ST148
# piesă 66ST10/48-0 NR. 66ST148
# piesă BDI 1404483
Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
6,022
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
5,943
Lungime dinte - milimetri:
56
Lungime dinte - inci:
2,205
Pas curea:
10 MM
Alte caracteristici:
Solid Style
Diametru cerc de divizare - milimetri:
152,95
Metodă de montare:
Rough Bore
Lățime bandă - milimetri:
50