Caracteristici
Inci - metric:
Metric
Pas curea:
14 MM
Serie curea:
14MGT
Alte caracteristici:
Sleeve | Poly Chain | Power Grip GT | 170MM Maximum Width
Lungime Curea - milimetri:
3150
Lungime Curea - inci:
124,016
Stil curea:
Synchronous
Profil dinte:
Standard HTD
Caracteristici
Inci - metric:
Metric
Pas curea:
14 MM
Serie curea:
14MGT
Alte caracteristici:
Sleeve | Poly Chain | Power Grip GT | 170MM Maximum Width
Lungime Curea - milimetri:
1750
Lungime Curea - inci:
68,898
Stil curea:
Synchronous
Profil dinte:
Standard HTD
38-14M-55 2517 NR. 1455038
Descriere
SATI 38-14M-55 2517 NR. 1455038
# piesă 38-14M-55 2517 NR. 1455038
# piesă BDI 1404036
Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
6,667
Diametru exterior flanșă - milimetri:
184
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
6,559
Lungime dinte - milimetri:
61,925
Lungime dinte - inci:
2,438
Pas curea:
14 MM
Alte caracteristici:
HTD Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Diametru cerc de divizare - milimetri:
169,34
Metodă de montare:
Bushed
32-14M-40 NR. 14M4032
Descriere
SATI 32-14M-40 NR. 14M4032
# piesă 32-14M-40 NR. 14M4032
# piesă BDI 839746
Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
5,614
Diametru exterior flanșă - milimetri:
154
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
5,507
Lungime dinte - milimetri:
46,05
Lungime dinte - inci:
1,813
Pas curea:
14 MM
Alte caracteristici:
HTD Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Diametru cerc de divizare - milimetri:
142,6
Metodă de montare:
Bushed
Caracteristici
Inci - metric:
Metric
Pas curea:
14 MM
Serie curea:
14M
Alte caracteristici:
Sleeve | Power Grip | Curvilinear Tooth Profile | 170MM Maximum Width
Lungime Curea - milimetri:
2450
Lungime Curea - inci:
96,457
Stil curea:
Synchronous
Profil dinte:
Standard HTD