Caracteristici
Inci - metric:
Metric
Pas curea:
3 MM
Serie curea:
3MGT
Lățime bandă - inci:
0,354
Alte caracteristici:
Poly Chain | Power Grip GT
Lățime bandă - milimetri:
9
Lungime Curea - milimetri:
186
Lungime Curea - inci:
7,323
Stil curea:
Synchronous
Profil dinte:
Standard HTD
Caracteristici
Inci - metric:
Metric
Pas curea:
3 MM
Serie curea:
3M
Alte caracteristici:
Sleeve | Power Grip | Curvilinear Tooth Profile
Lungime Curea - milimetri:
612
Lungime Curea - inci:
24,094
Stil curea:
Synchronous
Profil dinte:
Standard HTD
Caracteristici
Inci - metric:
Metric
Pas curea:
3 MM
Serie curea:
3M
Alte caracteristici:
Sleeve | Power Grip | Curvilinear Tooth Profile | 15MM Maximum Width
Lungime Curea - milimetri:
738
Lungime Curea - inci:
29,055
Stil curea:
Synchronous
Profil dinte:
Standard HTD
Caracteristici
Inci - metric:
Metric
Pas curea:
3 MM
Serie curea:
AT3
Alte caracteristici:
Sleeve | 32MM Maximum Width | 183 Numbers of Teeth
Lungime Curea - milimetri:
549
Lungime Curea - inci:
21,614
Stil curea:
Synchronous
Profil dinte:
Standard HTD
10-3M-15 NR. 03M1510
Descriere
SATI 10-3M-15 NR. 03M1510
# piesă 10-3M-15 NR. 03M1510
# piesă BDI 1403776
Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
0,376
Diametru exterior flanșă - milimetri:
13
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
0,346
Lungime dinte - milimetri:
17
Lungime dinte - inci:
0,669
Pas curea:
3 MM
Alte caracteristici:
HTD Belt Style | Solid Style
Diametru cerc de divizare - milimetri:
9,55
Metodă de montare:
Rough Bore