Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
3,81
Diametru exterior flanșă - milimetri:
102
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
3,756
Lungime dinte - milimetri:
31,75
Lungime dinte - inci:
1,25
Pas curea:
8 MM
Alte caracteristici:
HTD Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Diametru cerc de divizare - milimetri:
96,77
Metodă de montare:
Bushed
Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
4,01
Diametru exterior flanșă - milimetri:
106
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
3,956
Lungime dinte - milimetri:
31,75
Lungime dinte - inci:
1,25
Pas curea:
8 MM
Alte caracteristici:
HTD Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Diametru cerc de divizare - milimetri:
101,86
Metodă de montare:
Bushed
22-8M-30 1008 NR. 0830022
Descriere
SATI 22-8M-30 1008 NR. 0830022
# piesă 22-8M-30 1008 NR. 0830022
# piesă BDI 1404514
Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
2,206
Diametru exterior flanșă - milimetri:
60
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
2,152
Lungime dinte - milimetri:
31,75
Lungime dinte - inci:
1,25
Pas curea:
8 MM
Alte caracteristici:
HTD Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Diametru cerc de divizare - milimetri:
56,02
Metodă de montare:
Bushed
Caracteristici
Inci - metric:
Metric
Pas curea:
8 MM
Serie curea:
8MGT
Alte caracteristici:
Sleeve | Poly Chain | Power Grip GT | 85MM Maximum Width
Lungime Curea - milimetri:
2800
Lungime Curea - inci:
110,236
Stil curea:
Synchronous
Profil dinte:
Standard HTD
30-8M-20 1108 NR. 0820030
Descriere
SATI 30-8M-20 1108 NR. 0820030
# piesă 30-8M-20 1108 NR. 0820030
# piesă BDI 1404503
Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
3,007
Diametru exterior flanșă - milimetri:
83
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
2,958
Lungime dinte - milimetri:
22,225
Lungime dinte - inci:
0,875
Pas curea:
8 MM
Alte caracteristici:
HTD Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Diametru cerc de divizare - milimetri:
76,39
Metodă de montare:
Bushed