Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
2,807
Diametru exterior flanșă - milimetri:
80,01
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
2,759
Lungime dinte - milimetri:
31,75
Lungime dinte - inci:
1,25
Pas curea:
8 Millimeter
Alte caracteristici:
Synchronous Plus Belt Style | QD Bushing | Solid Style
Diametru cerc de divizare - milimetri:
71,3
Metodă de montare:
Bushed
30-8M-30 NR. 08M3030
Descriere
SATI 30-8M-30 NR. 08M3030
# piesă 30-8M-30 NR. 08M3030
# piesă BDI 1403923
Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
3,008
Diametru exterior flanșă - milimetri:
85,09
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
2,958
Lungime dinte - milimetri:
31,75
Lungime dinte - inci:
1,25
Pas curea:
8 Millimeter
Alte caracteristici:
Synchronous Plus Belt Style | Solid Style
Diametru cerc de divizare - milimetri:
76,394
Metodă de montare:
Rough Bore
Caracteristici
Tip de rulment:
Ball Bearing
Lungime dinte - milimetri:
21,59
Lungime dinte - inci:
0,85
Inci - metric:
Metric
Material:
Nickel Plated Steel
Pas curea:
8 Millimeter
Flanșe:
No
Serie curea:
8M
Alte caracteristici:
Poly Chain GT | 3/4"-16 Thread Size
Lățime bandă - milimetri:
12
48-8M-50/2012 NR. 0850048
Descriere
SATI 48-8M-50/2012 NR. 0850048
# piesă 48-8M-50/2012 NR. 0850048
# piesă BDI 20294779
Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
4,812
Diametru exterior flanșă - milimetri:
131,064
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
4,758
Lungime dinte - milimetri:
53,975
Lungime dinte - inci:
2,125
Pas curea:
8 Millimeter
Alte caracteristici:
Synchronous Plus Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Diametru cerc de divizare - milimetri:
122,23
Metodă de montare:
Bushed
Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
11,229
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
11,175
Lungime dinte - milimetri:
60,325
Lungime dinte - inci:
2,375
Pas curea:
8 Millimeter
Alte caracteristici:
Synchronous Plus Belt Style | Taper Lock Bushing | Web Style
Număr de piesă global GPN:
578258
Diametru cerc de divizare - milimetri:
285,21
Metodă de montare:
Bushed