Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
2,807
Diametru exterior flanșă - milimetri:
75
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
2,759
Lungime dinte - milimetri:
31,75
Lungime dinte - inci:
1,25
Pas curea:
8 MM
Alte caracteristici:
HTD Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Diametru cerc de divizare - milimetri:
71,3
Metodă de montare:
Bushed
3/SPA80 1210 NR. AT00803
Descriere
SATI 3/SPA80 1210 NR. AT00803
# piesă 3/SPA80 1210 NR. AT00803
# piesă BDI 1404539
Caracteristici
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
3,366
Diametru exterior - milimetri:
85,5
Alte caracteristici:
Taper Lock Bushing
Metodă de montare:
Bushed
Serie curea:
SPA
Dimensiune bucșă:
1210
Număr de caneluri:
3
3/SPA85 1210;AT00853
Descriere
SATI 3/SPA85 1210 ; AT00853
# piesă 3/SPA85 1210 ; AT00853
# piesă BDI 1404542
Caracteristici
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
3,563
Diametru exterior - milimetri:
90,5
Alte caracteristici:
Taper Lock Bushing
Metodă de montare:
Bushed
Serie curea:
SPA
Dimensiune bucșă:
1210
Număr de caneluri:
3
28-8M-50 NR. 08M5028
Descriere
SATI 28-8M-50 NR. 08M5028
# piesă 28-8M-50 NR. 08M5028
# piesă BDI 1403940
Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
2,807
Diametru exterior flanșă - milimetri:
75
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
2,759
Lungime dinte - milimetri:
53,975
Lungime dinte - inci:
2,125
Pas curea:
8 MM
Alte caracteristici:
HTD Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Diametru cerc de divizare - milimetri:
71,3
Metodă de montare:
Bushed
2/SPZ75 1210 NR. ZT00752
Descriere
SATI 2/SPZ75 1210 NR. ZT00752
# piesă 2/SPZ75 1210 NR. ZT00752
# piesă BDI 1405662
Caracteristici
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
3,11
Diametru exterior - milimetri:
79
Alte caracteristici:
Taper Lock Bushing
Metodă de montare:
Bushed
Serie curea:
SPZ
Dimensiune bucșă:
1210
Număr de caneluri:
2