44-14M-85 3020;1485044
Descriere
SATI 44-14M-85 3020 ; 1485044
# piesă 44-14M-85 3020 ; 1485044
# piesă BDI 1404037
Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
7,72
Diametru exterior flanșă - milimetri:
212
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
7,609
Lungime dinte - milimetri:
93,675
Lungime dinte - inci:
3,688
Pas curea:
14 MM
Alte caracteristici:
HTD Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Diametru cerc de divizare - milimetri:
196,08
Metodă de montare:
Bushed
3/SPC236 3020 NR. CT02363
Descriere
SATI 3/SPC236 3020 NR. CT02363
# piesă 3/SPC236 3020 NR. CT02363
# piesă BDI 1404815
Caracteristici
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
9,669
Diametru exterior - milimetri:
245,6
Alte caracteristici:
Taper Lock Bushing
Metodă de montare:
Bushed
Serie curea:
SPC
Dimensiune bucșă:
3020
Număr de caneluri:
3
3/SPA400 3020 NR. AT04003
Descriere
SATI 3/SPA400 3020 NR. AT04003
# piesă 3/SPA400 3020 NR. AT04003
# piesă BDI 1404632
Caracteristici
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
15,965
Diametru exterior - milimetri:
405,5
Alte caracteristici:
Taper Lock Bushing
Metodă de montare:
Bushed
Serie curea:
SPA
Dimensiune bucșă:
3020
Număr de caneluri:
3
2/SPB400 3020 NR. BT04002
Descriere
SATI 2/SPB400 3020 NR. BT04002
# piesă 2/SPB400 3020 NR. BT04002
# piesă BDI 840015
Caracteristici
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
16,024
Diametru exterior - milimetri:
407
Alte caracteristici:
Taper Lock Bushing
Metodă de montare:
Bushed
Serie curea:
SPB
Dimensiune bucșă:
3020
Număr de caneluri:
2
4/SPB224 3020 NR. BT02244
Descriere
SATI 4/SPB224 3020 NR. BT02244
# piesă 4/SPB224 3020 NR. BT02244
# piesă BDI 1404692
Caracteristici
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
9,094
Diametru exterior - milimetri:
231
Alte caracteristici:
Taper Lock Bushing
Metodă de montare:
Bushed
Serie curea:
SPB
Dimensiune bucșă:
3020
Număr de caneluri:
4