14MPC-224S-68-5040
Descriere
TB WOODS 14MPC-224S-68-5040
# piesă 14MPC-224S-68-5040
# piesă BDI 994500
Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
39,3
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
39,19
Lungime dinte - milimetri:
84,582
Lungime dinte - inci:
3,33
Pas curea:
14 MM
Alte caracteristici:
Taper Bushing | Arm Style | Type B3
Diametru cerc de divizare - milimetri:
998,22
Metodă de montare:
Bushed
Lățime bandă - milimetri:
68
14MPC-80S-125-5040
Descriere
TB WOODS 14MPC-80S-125-5040
# piesă 14MPC-80S-125-5040
# piesă BDI 990769
Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
14,036
Diametru exterior flanșă - milimetri:
371,475
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
13,926
Lungime dinte - milimetri:
134,366
Lungime dinte - inci:
5,29
Pas curea:
14 MM
Alte caracteristici:
Taper Bushing | Solid Style | Type A1F
Diametru cerc de divizare - milimetri:
356,514
Metodă de montare:
Bushed
Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
14,034
Diametru exterior flanșă - milimetri:
371,348
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
13,926
Lungime dinte - milimetri:
134,366
Lungime dinte - inci:
5,29
Pas curea:
14 MM
Alte caracteristici:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Diametru cerc de divizare - milimetri:
356,464
Metodă de montare:
Bushed
Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
39,3
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
39,19
Lungime dinte - milimetri:
84,582
Lungime dinte - inci:
3,33
Pas curea:
14 MM
Alte caracteristici:
Taper Bushing | Arm Style | Type C3
Diametru cerc de divizare - milimetri:
998,22
Metodă de montare:
Bushed
Lățime bandă - milimetri:
68
Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
15,79
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
15,68
Lungime dinte - milimetri:
142,494
Lungime dinte - inci:
5,61
Pas curea:
14 MM
Alte caracteristici:
Taper Bushing | Solid Style | Type D1
Diametru cerc de divizare - milimetri:
401,066
Metodă de montare:
Bushed
Lățime bandă - milimetri:
125