Caracteristici
Inci - metric:
Inch
Diametru exterior - inci:
12,5
Diametru exterior - milimetri:
317,5
Alte caracteristici:
QD Bushing | Web Style | Bore Size 4 has No Keyway
Metodă de montare:
Bushed
Serie curea:
5V
Dimensiune bucșă:
F
Număr de caneluri:
9
Caracteristici
Inci - metric:
Inch
Diametru exterior - inci:
30,35
Diametru exterior - milimetri:
770,89
Alte caracteristici:
QD Bushing | Arm Style | Bore Size 4 has No Keyway
Metodă de montare:
Bushed
Serie curea:
A | B
Dimensiune bucșă:
F
Număr de caneluri:
10
Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
9,123
Diametru exterior flanșă - milimetri:
245,872
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
9,013
Lungime dinte - milimetri:
125,07
Lungime dinte - inci:
4,924
Pas curea:
14 MM
Alte caracteristici:
QD Bushing | Solid Style | Type A1F
Diametru cerc de divizare - milimetri:
231,724
Metodă de montare:
Bushed
Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
29,475
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
29,365
Lungime dinte - milimetri:
53
Lungime dinte - inci:
2,087
Pas curea:
14 MM
Alte caracteristici:
QD Bushing | Arm Style | Type C3 | Conti Synchroforce Advance Pro Sprocket
Diametru cerc de divizare - milimetri:
748,665
Metodă de montare:
Bushed
Lățime bandă - milimetri:
42
Caracteristici
Inci - metric:
Inch
Diametru exterior - inci:
25,35
Diametru exterior - milimetri:
643,89
Alte caracteristici:
QD Bushing | Classical Sheaves
Metodă de montare:
Bushed
Serie curea:
A | B
Dimensiune bucșă:
F
Număr de caneluri:
8