Caracteristici
Inci - metric:
Inch
Diametru exterior - inci:
24,64
Diametru exterior - milimetri:
625,856
Alte caracteristici:
QD Bushing | Arm Style
Metodă de montare:
Bushed
Serie curea:
D
Dimensiune bucșă:
J
Număr de caneluri:
4
Caracteristici
Inci - metric:
Inch
Diametru exterior - inci:
20,4
Diametru exterior - milimetri:
518,16
Alte caracteristici:
Arm Style | QD Bushing
Metodă de montare:
Bushed
Serie curea:
C
Dimensiune bucșă:
J
Număr de caneluri:
10
Caracteristici
Inci - metric:
Inch
Diametru exterior - inci:
21,2
Diametru exterior - milimetri:
538,48
Alte caracteristici:
QD Bushing | Narrow Sheaves
Metodă de montare:
Bushed
Serie curea:
5V
Dimensiune bucșă:
J
Număr de caneluri:
10
Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
19,65
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
19,54
Lungime dinte - milimetri:
103
Lungime dinte - inci:
4,055
Pas curea:
14 MM
Alte caracteristici:
QD Bushing | Arm Style | Type C3
Diametru cerc de divizare - milimetri:
499,11
Metodă de montare:
Bushed
Lățime bandă - milimetri:
90
Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
14,036
Diametru exterior flanșă - milimetri:
371,475
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
13,926
Lungime dinte - milimetri:
125,07
Lungime dinte - inci:
4,924
Pas curea:
14 MM
Alte caracteristici:
QD Bushing | Web Style | Type D2F
Diametru cerc de divizare - milimetri:
356,514
Metodă de montare:
Bushed