Caracteristici
Inci - metric:
Inch
Diametru exterior - inci:
2,5
Diametru exterior - milimetri:
63,5
Alte caracteristici:
QD Bushing | Solid Style
Metodă de montare:
Bushed
Serie curea:
J
Dimensiune bucșă:
JA
Număr de caneluri:
6
Caracteristici
Inci - metric:
Inch
Diametru exterior - inci:
2,2
Diametru exterior - milimetri:
55,88
Alte caracteristici:
Solid Style | QD Bushing
Metodă de montare:
Bushed
Serie curea:
3V
Dimensiune bucșă:
JA
Număr de caneluri:
2
Caracteristici
Inci - metric:
Inch
Diametru exterior - inci:
2,35
Diametru exterior - milimetri:
59,69
Alte caracteristici:
QD Bushing | Narrow Sheaves
Metodă de montare:
Bushed
Serie curea:
3V
Dimensiune bucșă:
JA
Număr de caneluri:
1
Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
2,607
Diametru exterior flanșă - milimetri:
74,93
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
2,553
Lungime dinte - milimetri:
24,638
Lungime dinte - inci:
0,97
Pas curea:
8 MM
Alte caracteristici:
QD Bushing | Solid Style | Type E1F
Diametru cerc de divizare - milimetri:
66,218
Metodă de montare:
Bushed
Caracteristici
Inci - metric:
Inch
Diametru exterior - inci:
3,15
Diametru exterior - milimetri:
80,01
Alte caracteristici:
QD Bushing | Solid Style
Metodă de montare:
Bushed
Serie curea:
3V
Dimensiune bucșă:
JA
Număr de caneluri:
2