Caracteristici
Inci - metric:
Inch
Diametru exterior - inci:
6,95
Diametru exterior - milimetri:
176,53
Alte caracteristici:
Solid Style | QD Bushing
Metodă de montare:
Bushed
Serie curea:
A | B
Dimensiune bucșă:
SD
Număr de caneluri:
4
Caracteristici
Inci - metric:
Inch
Diametru exterior - inci:
12
Lungime alezaj - milimetri:
46,05
Lungime alezaj - inci:
1,813
Lungime dinte - milimetri:
82,55
Lungime dinte - inci:
3,25
Alte caracteristici:
QD Bushing | Arm Style | Bore Size 2 has No Keyway
Metodă de montare:
Bushed
Tip de suprafață:
Straight Face
Denumire produs:
Pulley
Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
4,812
Diametru exterior flanșă - milimetri:
131,064
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
4,757
Lungime dinte - milimetri:
36,271
Lungime dinte - inci:
1,428
Pas curea:
8 MM
Alte caracteristici:
QD Bushing | Solid Style
Diametru cerc de divizare - milimetri:
122,23
Metodă de montare:
Bushed
Caracteristici
Inci - metric:
Inch
Diametru exterior - inci:
4,9
Diametru exterior - milimetri:
124,46
Alte caracteristici:
QD Bushing | Narrow Sheaves
Metodă de montare:
Bushed
Serie curea:
5V
Dimensiune bucșă:
SD
Număr de caneluri:
5
Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
7,162
Inci - metric:
Inch
Diametru exterior - inci:
7,132
Lungime dinte - milimetri:
25,4
Lungime dinte - inci:
1
Pas curea:
3/8 Inch
Alte caracteristici:
Light | QD Bushing | Web Style | Type C2
Diametru cerc de divizare - milimetri:
181,915
Metodă de montare:
Bushed
Lățime bandă - milimetri:
19,05