Caracteristici
Inci - metric:
Inch
Diametru exterior - inci:
6,55
Diametru exterior - milimetri:
166,37
Alte caracteristici:
QD Bushing | Solid Style | Bore Size 2 has No Keyway
Metodă de montare:
Bushed
Serie curea:
A | B
Dimensiune bucșă:
SDS
Număr de caneluri:
2
Caracteristici
Inci - metric:
Inch
Diametru exterior - inci:
6,9
Diametru exterior - milimetri:
175,26
Alte caracteristici:
QD Bushing | Web Style | Bore Size 2 has No Keyway
Metodă de montare:
Bushed
Serie curea:
3V
Dimensiune bucșă:
SDS
Număr de caneluri:
3
Caracteristici
Inci - metric:
Inch
Diametru exterior - inci:
6,95
Diametru exterior - milimetri:
176,53
Alte caracteristici:
QD Bushing | Solid Style | Bore Size 2 has No Keyway
Metodă de montare:
Bushed
Serie curea:
A | B
Dimensiune bucșă:
SDS
Număr de caneluri:
2
Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
5,614
Diametru exterior flanșă - milimetri:
150,8
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
5,56
Lungime dinte - milimetri:
22,225
Lungime dinte - inci:
0,875
Pas curea:
8 MM
Alte caracteristici:
QD Bushing | Solid Style
Diametru cerc de divizare - milimetri:
142,6
Metodă de montare:
Bushed
Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
4,812
Diametru exterior flanșă - milimetri:
131
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
4,757
Lungime dinte - milimetri:
24,638
Lungime dinte - inci:
0,97
Pas curea:
8 MM
Alte caracteristici:
QD Bushing | Solid Style
Diametru cerc de divizare - milimetri:
122,23
Metodă de montare:
Bushed