Caracteristici
Inci - metric:
Inch
Diametru exterior - inci:
10
Lungime alezaj - milimetri:
31,75
Lungime alezaj - inci:
1,25
Lungime dinte - milimetri:
50,8
Lungime dinte - inci:
2
Alte caracteristici:
QD Bushing | Arm Style | Bore Size 1-11/16 has No Keyway
Metodă de montare:
Bushed
Tip de suprafață:
Straight Face
Denumire produs:
Pulley
Caracteristici
Inci - metric:
Inch
Diametru exterior - inci:
11
Lungime alezaj - milimetri:
31,75
Lungime alezaj - inci:
1,25
Lungime dinte - milimetri:
50,8
Lungime dinte - inci:
2
Alte caracteristici:
QD Bushing | Arm Style | Bore Size 1-11/16 has No Keyway
Metodă de montare:
Bushed
Tip de suprafață:
Straight Face
Denumire produs:
Pulley
Caracteristici
Inci - metric:
Inch
Diametru exterior - inci:
5,6
Diametru exterior - milimetri:
142,24
Alte caracteristici:
QD Bushing | Web Style
Metodă de montare:
Bushed
Serie curea:
3V
Dimensiune bucșă:
SH
Număr de caneluri:
1
Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
3,509
Diametru exterior flanșă - milimetri:
94,005
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
3,464
Lungime dinte - milimetri:
30,963
Lungime dinte - inci:
1,219
Pas curea:
5 MM
Alte caracteristici:
QD Bushing
Diametru cerc de divizare - milimetri:
89,129
Metodă de montare:
Bushed
Caracteristici
Inci - metric:
Inch
Diametru exterior - inci:
3,15
Diametru exterior - milimetri:
80,01
Alte caracteristici:
QD Bushing | Narrow Sheaves
Metodă de montare:
Bushed
Serie curea:
3V
Dimensiune bucșă:
SH
Număr de caneluri:
3