Caracteristici
Inci - metric:
Inch
Diametru exterior - inci:
20,35
Diametru exterior - milimetri:
516,89
Alte caracteristici:
QD Bushing | Arm Style | Bore Size 2-9/16 and 2-5/8 has No Keyway
Metodă de montare:
Bushed
Serie curea:
A | B
Dimensiune bucșă:
SK
Număr de caneluri:
1
Caracteristici
Inci - metric:
Inch
Diametru exterior - inci:
5,6
Diametru exterior - milimetri:
142,24
Alte caracteristici:
QD Bushing | Solid Style
Metodă de montare:
Bushed
Serie curea:
3V
Dimensiune bucșă:
SK
Număr de caneluri:
5
Caracteristici
Inci - metric:
Inch
Diametru exterior - inci:
7,5
Diametru exterior - milimetri:
190,5
Alte caracteristici:
Solid Style | QD Bushing
Metodă de montare:
Bushed
Serie curea:
5V
Dimensiune bucșă:
SK
Număr de caneluri:
2
Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
6,141
Diametru exterior flanșă - milimetri:
173,126
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
6,031
Lungime dinte - milimetri:
61,722
Lungime dinte - inci:
2,43
Pas curea:
14 MM
Alte caracteristici:
QD Bushing | Solid Style | Type AF1
Diametru cerc de divizare - milimetri:
155,981
Metodă de montare:
Bushed
Caracteristici
Inci - metric:
Inch
Diametru exterior - inci:
5,75
Diametru exterior - milimetri:
146,05
Alte caracteristici:
QD Bushing | Multi Duty
Metodă de montare:
Bushed
Serie curea:
A | B
Dimensiune bucșă:
SK
Număr de caneluri:
7