Caracteristici
Lățime rolă - inci:
0,993
Chain Pitch - Inch:
1,75
Chain Size:
140-2
Componentă:
Offset Link
Diametru rolă - milimetri:
25,4
Inci - metric:
Inch
Material:
Carbon Steel
Serie lanț:
Standard
Caracteristici speciale interne:
No
Număr de ramuri de transmisie:
2
D140B26H X 3 KW SS
Descriere
TSUBAKI D140B26H X 3 KW SS
# piesă D140B26H X 3 KW SS
# piesă BDI 21558778
Caracteristici
Chain Pitch - Inch:
1,75
Chain Size:
140-2
Chain Pitch - Millimeter:
44,45
Pitch Diameter - Inch:
14,518
Inci - metric:
Inch
Material:
Steel
Diametru exterior - inci:
15,463
Alte caracteristici:
With Set Screw
Diametru cerc de divizare - milimetri:
368,757
Metodă de montare:
Finished Bore
HD140B26F X 3-5/8
Descriere
TSUBAKI HD140B26F X 3-5/8
# piesă HD140B26F X 3-5/8
# piesă BDI 21972859
Caracteristici
Chain Pitch - Inch:
1,75
Chain Size:
140-2
Chain Pitch - Millimeter:
44,45
Chain Type:
ANSI Roller Chain
Pitch Diameter - Inch:
14,518
Inci - metric:
Inch
Material:
Steel
Diametru exterior - inci:
15,463
Diametru cerc de divizare - milimetri:
368,757
Metodă de montare:
Finished Bore
HD140B30F X 2-15/16
Descriere
TSUBAKI HD140B30F X 2-15/16
# piesă HD140B30F X 2-15/16
# piesă BDI 21972863
Caracteristici
Chain Pitch - Inch:
1,75
Chain Size:
140-2
Chain Pitch - Millimeter:
44,45
Chain Type:
ANSI Roller Chain
Pitch Diameter - Inch:
16,742
Inci - metric:
Inch
Material:
Steel
Diametru exterior - inci:
17,7
Diametru cerc de divizare - milimetri:
425,24
Metodă de montare:
Finished Bore
Caracteristici
Lățime rolă - inci:
0,993
Chain Pitch - Inch:
1,75
Chain Size:
140-2
Componentă:
Offset Link
Diametru rolă - milimetri:
25,4
Inci - metric:
Inch
Material:
Steel
Material rolă:
Steel
Serie lanț:
Standard
Alte caracteristici:
Hydro Service Chain