24B2/3020 15T hardened
Descriere
TSUBAKI 24B2/3020 15T hardened
# piesă 24B2/3020 15T hardened
# piesă BDI 20333350
Caracteristici
Chain Pitch - Inch:
1,5
Chain Size:
24B-2
Chain Pitch - Millimeter:
38,1
Chain Type:
ISO Roller Chain
Pitch Diameter - Inch:
7,215
Inci - metric:
Metric
Material:
Steel
Diametru exterior - inci:
7,956
Diametru cerc de divizare - milimetri:
183,25
Metodă de montare:
Rough Bore
Caracteristici
Lățime rolă - inci:
1
Chain Pitch - Inch:
1,5
Chain Size:
24B-2
Componentă:
Chain
Diametru rolă - milimetri:
25,4
Inci - metric:
Metric
Material:
Carbon Steel
Alte caracteristici:
Outer Plate Thickness 4.8 MM | Short Pitch
Serie lanț:
Standard
Caracteristici speciale interne:
No
Caracteristici
Lățime rolă - inci:
1
Chain Pitch - Inch:
1,5
Chain Size:
24B-2
Componentă:
Connecting Link
Diametru rolă - milimetri:
25,4
Inci - metric:
Metric
Material:
Carbon Steel
Alte caracteristici:
Outer Plate Thickness 4.8 MM | Short Pitch
Serie lanț:
Standard
Caracteristici speciale interne:
No
Caracteristici
Lățime rolă - inci:
1
Chain Pitch - Inch:
1,5
Chain Size:
24B-2
Componentă:
Offset Link
Diametru rolă - milimetri:
25,4
Inci - metric:
Metric
Material:
Carbon Steel
Alte caracteristici:
Outer Plate Thickness 4.8 MM | Short Pitch
Serie lanț:
Standard
Caracteristici speciale interne:
No
Caracteristici
Chain Pitch - Inch:
1,5
Chain Size:
24B-2
Chain Pitch - Millimeter:
38,1
Chain Type:
ISO Roller Chain
Pitch Diameter - Inch:
36,298
Inci - metric:
Metric
Material:
Steel
Diametru exterior - inci:
37,167
Diametru cerc de divizare - milimetri:
921,96
Metodă de montare:
Rough Bore