168-8M-20;08M2016
Descriere
SATI 168-8M-20 ; 08M2016
# piesă 168-8M-20 ; 08M2016
# piesă BDI 1403900
Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
16,843
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
16,789
Lungime dinte - milimetri:
28
Lungime dinte - inci:
1,102
Pas curea:
8 MM
Alte caracteristici:
HTD Belt Style | Arm Style
Diametru cerc de divizare - milimetri:
427,81
Metodă de montare:
Rough Bore
Lățime bandă - milimetri:
20
Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
29,475
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
29,365
Lungime dinte - milimetri:
53
Lungime dinte - inci:
2,087
Pas curea:
14 MM
Alte caracteristici:
QD Bushing | Arm Style | Type C3 | Conti Synchroforce Advance Pro Sprocket
Diametru cerc de divizare - milimetri:
748,665
Metodă de montare:
Bushed
Lățime bandă - milimetri:
42
Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
29,475
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
29,365
Lungime dinte - milimetri:
133
Lungime dinte - inci:
5,236
Pas curea:
14 MM
Alte caracteristici:
QD Bushing | Arm Style | Type C3 | Conti Synchroforce Advance Pro Sprocket
Diametru cerc de divizare - milimetri:
748,665
Metodă de montare:
Bushed
Lățime bandă - milimetri:
120
Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
42,107
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
41,937
Lungime dinte - milimetri:
361,95
Lungime dinte - inci:
14,25
Pas curea:
20 MM
Alte caracteristici:
QD Bushing | Arm Style | Type A3
Diametru cerc de divizare - milimetri:
1069,518
Metodă de montare:
Bushed
Lățime bandă - milimetri:
340
Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
42,108
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
41,938
Lungime dinte - milimetri:
311,15
Lungime dinte - inci:
12,25
Pas curea:
20 MM
Alte caracteristici:
QD Bushing | Arm Style
Diametru cerc de divizare - milimetri:
1069,543
Metodă de montare:
Bushed
Lățime bandă - milimetri:
290