Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
18,046
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
17,983
Lungime dinte - milimetri:
21,59
Lungime dinte - inci:
0,85
Pas curea:
8 MM
Alte caracteristici:
Taper Bushing | Arm Style | Type B3
Diametru cerc de divizare - milimetri:
458,368
Metodă de montare:
Bushed
Lățime bandă - milimetri:
12
Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
31,58
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
31,47
Lungime dinte - milimetri:
69,85
Lungime dinte - inci:
2,75
Pas curea:
14 MM
Alte caracteristici:
QD Bushing | Arm Style | Type F3
Diametru cerc de divizare - milimetri:
802,132
Metodă de montare:
Bushed
Lățime bandă - milimetri:
55
Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
18,046
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
17,992
Lungime dinte - milimetri:
16,993
Lungime dinte - inci:
0,669
Pas curea:
8 MM
Alte caracteristici:
Self Tracking Style | Yellow Sprocket | RH and LH Helix Teeth | Conti SilentSync Sprocket
Diametru cerc de divizare - milimetri:
458,368
Metodă de montare:
Rough Bore
Lățime bandă - milimetri:
16
Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
31,58
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
31,47
Lungime dinte - milimetri:
53,975
Lungime dinte - inci:
2,125
Pas curea:
14 MM
Alte caracteristici:
QD Bushing | Arm Style | Type F3
Diametru cerc de divizare - milimetri:
802,132
Metodă de montare:
Bushed
Lățime bandă - milimetri:
40
Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
31,58
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
31,47
Lungime dinte - milimetri:
142,494
Lungime dinte - inci:
5,61
Pas curea:
14 MM
Alte caracteristici:
Taper Lock Bushing
Diametru cerc de divizare - milimetri:
802,132
Metodă de montare:
Bushed
Lățime bandă - milimetri:
125