22-8M-30 1008 NR. 0830022
Descriere
SATI 22-8M-30 1008 NR. 0830022
# piesă 22-8M-30 1008 NR. 0830022
# piesă BDI 1404514
Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
2,206
Diametru exterior flanșă - milimetri:
60
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
2,152
Lungime dinte - milimetri:
31,75
Lungime dinte - inci:
1,25
Pas curea:
8 MM
Alte caracteristici:
HTD Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Diametru cerc de divizare - milimetri:
56,02
Metodă de montare:
Bushed
Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
2,206
Diametru exterior flanșă - milimetri:
60
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
2,152
Lungime dinte - milimetri:
22,225
Lungime dinte - inci:
0,875
Pas curea:
8 MM
Alte caracteristici:
HTD Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Diametru cerc de divizare - milimetri:
56,02
Metodă de montare:
Bushed
36ST5/22-2 NR. 36ST522
Descriere
SATI 36ST5/22-2 NR. 36ST522
# piesă 36ST5/22-2 NR. 36ST522
# piesă BDI 1404357
Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
1,379
Diametru exterior flanșă - milimetri:
38
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
1,333
Lungime dinte - milimetri:
30
Lungime dinte - inci:
1,181
Pas curea:
5 MM
Alte caracteristici:
Solid Style
Diametru cerc de divizare - milimetri:
35,014
Metodă de montare:
Rough Bore
22-3M-09 NR. 03M0922
Descriere
SATI 22-3M-09 NR. 03M0922
# piesă 22-3M-09 NR. 03M0922
# piesă BDI 1403764
Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
0,827
Diametru exterior flanșă - milimetri:
25
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
0,797
Lungime dinte - milimetri:
10,185
Lungime dinte - inci:
0,401
Pas curea:
3 MM
Alte caracteristici:
HTD Belt Style | Solid Style
Diametru cerc de divizare - milimetri:
21,01
Metodă de montare:
Rough Bore
M2 Z=22 SPUR WITH HUB NR. PM28022
Descriere
SATI M2 Z=22 SPUR WITH HUB NR. PM28022
# piesă M2 Z=22 SPUR WITH HUB NR. PM28022
# piesă BDI 1405293
Caracteristici
Stil roată dințată:
Spur Gear
Pitch Diameter - Inch:
1,732
Inci - metric:
Metric
Material:
Steel
Lungime dinte - milimetri:
20
Lungime dinte - inci:
0,787
Pas dințare:
M2 DP
Alte caracteristici:
Minimum Bore 12
Unghi de angrenare:
20
Diametru cerc de divizare - milimetri:
44