Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
22,457
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
22,394
Lungime dinte - milimetri:
30,48
Lungime dinte - inci:
1,2
Pas curea:
8 MM
Alte caracteristici:
Taper Lock Bushing
Diametru cerc de divizare - milimetri:
570,408
Metodă de montare:
Bushed
Lățime bandă - milimetri:
21
14MPC-224S-68-5040
Descriere
TB WOODS 14MPC-224S-68-5040
# piesă 14MPC-224S-68-5040
# piesă BDI 994500
Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
39,3
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
39,19
Lungime dinte - milimetri:
84,582
Lungime dinte - inci:
3,33
Pas curea:
14 MM
Alte caracteristici:
Taper Bushing | Arm Style | Type B3
Diametru cerc de divizare - milimetri:
998,22
Metodă de montare:
Bushed
Lățime bandă - milimetri:
68
Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
22,457
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
22,394
Lungime dinte - milimetri:
73,914
Lungime dinte - inci:
2,91
Pas curea:
8 MM
Alte caracteristici:
Taper Lock Bushing
Diametru cerc de divizare - milimetri:
570,408
Metodă de montare:
Bushed
Lățime bandă - milimetri:
62
Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
39,3
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
39,19
Lungime dinte - milimetri:
34,544
Lungime dinte - inci:
1,36
Pas curea:
14 MM
Alte caracteristici:
QD Bushing | Arm Style | Type C3
Diametru cerc de divizare - milimetri:
998,22
Metodă de montare:
Bushed
Lățime bandă - milimetri:
20
14MPC-224S-20-4030
Descriere
TB WOODS 14MPC-224S-20-4030
# piesă 14MPC-224S-20-4030
# piesă BDI 995918
Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
39,3
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
39,19
Lungime dinte - milimetri:
34,544
Lungime dinte - inci:
1,36
Pas curea:
14 MM
Alte caracteristici:
Taper Bushing | Arm Style | Type B3
Diametru cerc de divizare - milimetri:
998,22
Metodă de montare:
Bushed
Lățime bandă - milimetri:
20