12B-1/Z=34 NR. PS11034
Descriere
SATI 12B-1/Z=34 NR. PS11034
# piesă 12B-1/Z=34 NR. PS11034
# piesă BDI 1405490
Caracteristici
Chain Pitch - Inch:
0,75
Chain Size:
12B-1
Chain Pitch - Millimeter:
19,05
Pitch Diameter - Inch:
8,128
Inci - metric:
Metric
Material:
Steel
Diametru exterior - inci:
8,544
Alte caracteristici:
20MM Plain Bore
Diametru cerc de divizare - milimetri:
206,46
Metodă de montare:
Rough Bore
Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
5,411
Diametru exterior flanșă - milimetri:
142
Inci - metric:
Inch
Diametru exterior - inci:
5,357
Lungime dinte - milimetri:
85,7
Lungime dinte - inci:
3,374
Pas curea:
1/2 Inch
Alte caracteristici:
Solid Style
Diametru cerc de divizare - milimetri:
137,45
Metodă de montare:
Rough Bore
34-14M-55;14M5534
Descriere
SATI 34-14M-55 ; 14M5534
# piesă 34-14M-55 ; 14M5534
# piesă BDI 1404043
Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
5,965
Diametru exterior flanșă - milimetri:
160
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
5,858
Lungime dinte - milimetri:
61,925
Lungime dinte - inci:
2,438
Pas curea:
14 MM
Alte caracteristici:
HTD Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Diametru cerc de divizare - milimetri:
151,52
Metodă de montare:
Bushed
34-8M-50 1615 NR. 0850034
Descriere
SATI 34-8M-50 1615 NR. 0850034
# piesă 34-8M-50 1615 NR. 0850034
# piesă BDI 839884
Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
3,409
Diametru exterior flanșă - milimetri:
91
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
3,355
Lungime dinte - milimetri:
53,975
Lungime dinte - inci:
2,125
Pas curea:
8 MM
Alte caracteristici:
HTD Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Diametru cerc de divizare - milimetri:
86,58
Metodă de montare:
Bushed
34-8M-20 1610 NR. 0820034
Descriere
SATI 34-8M-20 1610 NR. 0820034
# piesă 34-8M-20 1610 NR. 0820034
# piesă BDI 1404505
Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
3,409
Diametru exterior flanșă - milimetri:
91
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
3,355
Lungime dinte - milimetri:
22,225
Lungime dinte - inci:
0,875
Pas curea:
8 MM
Alte caracteristici:
HTD Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Diametru cerc de divizare - milimetri:
86,58
Metodă de montare:
Bushed