44-8M-20 NR. 08M2044
Descriere
SATI 44-8M-20 NR. 08M2044
# piesă 44-8M-20 NR. 08M2044
# piesă BDI 1403911
Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
4,411
Diametru exterior flanșă - milimetri:
120
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
4,357
Lungime dinte - milimetri:
22,225
Lungime dinte - inci:
0,875
Pas curea:
8 MM
Alte caracteristici:
HTD Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Diametru cerc de divizare - milimetri:
112,05
Metodă de montare:
Bushed
21ST5/44-0 NR. 21ST544
Descriere
SATI 21ST5/44-0 NR. 21ST544
# piesă 21ST5/44-0 NR. 21ST544
# piesă BDI 1404160
Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
2,757
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
2,709
Lungime dinte - milimetri:
15
Lungime dinte - inci:
0,591
Pas curea:
5 MM
Alte caracteristici:
Solid Style
Diametru cerc de divizare - milimetri:
70,03
Metodă de montare:
Rough Bore
Lățime bandă - milimetri:
10
44-14M-115 3030;1411044
Descriere
SATI 44-14M-115 3030 ; 1411044
# piesă 44-14M-115 3030 ; 1411044
# piesă BDI 1404032
Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
7,72
Diametru exterior flanșă - milimetri:
212
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
7,609
Lungime dinte - milimetri:
125,425
Lungime dinte - inci:
4,938
Pas curea:
14 MM
Alte caracteristici:
HTD Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Diametru cerc de divizare - milimetri:
196,08
Metodă de montare:
Bushed
44-14M-85 3020;1485044
Descriere
SATI 44-14M-85 3020 ; 1485044
# piesă 44-14M-85 3020 ; 1485044
# piesă BDI 1404037
Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
7,72
Diametru exterior flanșă - milimetri:
212
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
7,609
Lungime dinte - milimetri:
93,675
Lungime dinte - inci:
3,688
Pas curea:
14 MM
Alte caracteristici:
HTD Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Diametru cerc de divizare - milimetri:
196,08
Metodă de montare:
Bushed
36ST5/44-0 NR. 36ST544
Descriere
SATI 36ST5/44-0 NR. 36ST544
# piesă 36ST5/44-0 NR. 36ST544
# piesă BDI 1404368
Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
2,757
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
2,709
Lungime dinte - milimetri:
30
Lungime dinte - inci:
1,181
Pas curea:
5 MM
Alte caracteristici:
Solid Style
Diametru cerc de divizare - milimetri:
70,03
Metodă de montare:
Rough Bore
Lățime bandă - milimetri:
25