Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
7,162
Diametru exterior flanșă - milimetri:
192
Inci - metric:
Inch
Diametru exterior - inci:
7,108
Lungime dinte - milimetri:
46
Lungime dinte - inci:
1,811
Pas curea:
1/2 Inch
Alte caracteristici:
Solid Style
Diametru cerc de divizare - milimetri:
181,91
Metodă de montare:
Rough Bore
Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
7,162
Diametru exterior flanșă - milimetri:
192
Inci - metric:
Inch
Diametru exterior - inci:
7,108
Lungime dinte - milimetri:
33,35
Lungime dinte - inci:
1,313
Pas curea:
1/2 Inch
Alte caracteristici:
Solid Style
Diametru cerc de divizare - milimetri:
181,91
Metodă de montare:
Rough Bore
Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
4,511
Diametru exterior flanșă - milimetri:
123,012
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
4,448
Lungime dinte - milimetri:
14,478
Lungime dinte - inci:
0,57
Pas curea:
8 MM
Alte caracteristici:
Taper Lock Bushing
Diametru cerc de divizare - milimetri:
114,579
Metodă de montare:
Bushed
Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
4,511
Diametru exterior flanșă - milimetri:
122,936
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
4,448
Lungime dinte - milimetri:
40,132
Lungime dinte - inci:
1,58
Pas curea:
8 MM
Alte caracteristici:
Taper Lock Bushing
Diametru cerc de divizare - milimetri:
114,579
Metodă de montare:
Bushed
Caracteristici
Chain Pitch - Inch:
1
Chain Size:
80-2
Chain Pitch - Millimeter:
25,4
Chain Type:
ANSI Roller Chain
Pitch Diameter - Inch:
14,336
Inci - metric:
Inch
Material:
Steel
Diametru exterior - inci:
14,901
Diametru cerc de divizare - milimetri:
364,134
Metodă de montare:
Rough Bore