Caracteristici
Chain Pitch - Inch:
0,75
Chain Size:
60
Chain Pitch - Millimeter:
19,05
Chain Type:
ANSI Roller Chain
Pitch Diameter - Inch:
15,762
Inci - metric:
Inch
Material:
Steel
Diametru exterior - inci:
16,195
Diametru cerc de divizare - milimetri:
400,355
Metodă de montare:
Rough Bore
06B-1/Z=66 NR. CS05066
Descriere
SATI 06B-1/Z=66 NR. CS05066
# piesă 06B-1/Z=66 NR. CS05066
# piesă BDI 840190
Caracteristici
Chain Pitch - Inch:
0,375
Chain Size:
06B-1
Chain Pitch - Millimeter:
9,525
Pitch Diameter - Inch:
7,881
Inci - metric:
Metric
Material:
Steel
Diametru exterior - inci:
8,055
Alte caracteristici:
Plate Wheel Turned on Both Side | Toothed by Milling Cutter | 20MM Plain Bore
Diametru cerc de divizare - milimetri:
200,18
Metodă de montare:
Rough Bore
Caracteristici
Chain Pitch - Inch:
1
Chain Size:
80
Chain Pitch - Millimeter:
25,4
Chain Type:
ANSI Roller Chain
Inci - metric:
Inch
Material:
Carbon Steel
Metodă de montare:
Rough Bore
Dimensiune bucșă dacă există:
No Bushing
Număr de rânduri de dinți:
1
Hub Type:
A-No Hub
Caracteristici
Chain Pitch - Inch:
0,75
Chain Size:
60
Chain Pitch - Millimeter:
19,05
Chain Type:
ANSI Roller Chain
Pitch Diameter - Inch:
15,762
Inci - metric:
Inch
Material:
Steel
Diametru exterior - inci:
16,195
Diametru cerc de divizare - milimetri:
400,355
Metodă de montare:
Rough Bore
Caracteristici
Chain Pitch - Inch:
1
Chain Size:
16B-1
Chain Pitch - Millimeter:
25,4
Chain Type:
ISO Roller Chain
Inci - metric:
Metric
Material:
Carbon Steel
Alte caracteristici:
BS/DIN Sprocket
Metodă de montare:
Rough Bore
Dimensiune bucșă dacă există:
No Bushing
Număr de rânduri de dinți:
1