14MPC-67S-125-4535
Descriere
TB WOODS 14MPC-67S-125-4535
# piesă 14MPC-67S-125-4535
# piesă BDI 989657
Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
11,755
Diametru exterior flanșă - milimetri:
317,5
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
11,645
Lungime dinte - milimetri:
134,366
Lungime dinte - inci:
5,29
Pas curea:
14 MM
Alte caracteristici:
Taper Bushing | Solid Style | Type A1F
Diametru cerc de divizare - milimetri:
298,577
Metodă de montare:
Bushed
Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
6,717
Diametru exterior flanșă - milimetri:
183,642
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
6,654
Lungime dinte - milimetri:
23,368
Lungime dinte - inci:
0,92
Pas curea:
8 MM
Alte caracteristici:
Taper Bushing | Solid Style | Type B1F
Diametru cerc de divizare - milimetri:
170,612
Metodă de montare:
Bushed
Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
6,717
Diametru exterior flanșă - milimetri:
174,498
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
6,654
Lungime dinte - milimetri:
14,478
Lungime dinte - inci:
0,57
Pas curea:
8 MM
Alte caracteristici:
Taper Lock Bushing | Solid Style
Diametru cerc de divizare - milimetri:
170,612
Metodă de montare:
Bushed
Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
6,717
Diametru exterior flanșă - milimetri:
174,625
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
6,654
Lungime dinte - milimetri:
66,802
Lungime dinte - inci:
2,63
Pas curea:
8 MM
Alte caracteristici:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Diametru cerc de divizare - milimetri:
170,612
Metodă de montare:
Bushed
Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
6,717
Diametru exterior flanșă - milimetri:
183,642
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
6,654
Lungime dinte - milimetri:
66,802
Lungime dinte - inci:
2,63
Pas curea:
8 MM
Alte caracteristici:
Taper Bushing | Solid Style | Type A1F
Diametru cerc de divizare - milimetri:
170,612
Metodă de montare:
Bushed