Caracteristici
Chain Pitch - Inch:
1
Chain Size:
16B-1
Chain Pitch - Millimeter:
25,4
Chain Type:
ISO Roller Chain
Inci - metric:
Metric
Material:
Carbon Steel
Alte caracteristici:
BS/DIN Sprocket
Metodă de montare:
Rough Bore
Dimensiune bucșă dacă există:
No Bushing
Număr de rânduri de dinți:
1
Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
12,457
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
12,347
Lungime dinte - milimetri:
72
Lungime dinte - inci:
2,835
Pas curea:
14 MM
Alte caracteristici:
QD Bushing | Self Tracking Style | Orange Sprocket | RH and LH Helix Teeth | Conti SilentSync Sprocket
Diametru cerc de divizare - milimetri:
316,408
Metodă de montare:
Bushed
Lățime bandă - milimetri:
70
Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
7,118
Diametru exterior flanșă - milimetri:
193,04
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
7,055
Lungime dinte - milimetri:
14,478
Lungime dinte - inci:
0,57
Pas curea:
8 MM
Alte caracteristici:
Taper Bushing | Solid Style | Type B1F
Diametru cerc de divizare - milimetri:
180,797
Metodă de montare:
Bushed
Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
12,457
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
12,347
Lungime dinte - milimetri:
107,01
Lungime dinte - inci:
4,213
Pas curea:
14 MM
Alte caracteristici:
Eagle NRG Belt Style | Self Tracking Style | RH and LH Helix Teeth | Red Color | Slab Type | Conti SilentSync Sprocket
Număr de piesă global GPN:
576956
Diametru cerc de divizare - milimetri:
316,408
Metodă de montare:
Rough Bore
Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
12,457
Diametru exterior flanșă - milimetri:
335,026
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
12,347
Lungime dinte - milimetri:
44,196
Lungime dinte - inci:
1,74
Pas curea:
14 MM
Alte caracteristici:
Taper Bushing | Solid Style | Type B1F
Diametru cerc de divizare - milimetri:
316,408
Metodă de montare:
Bushed