Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
2,782
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
2,752
Lungime dinte - milimetri:
18,694
Lungime dinte - inci:
0,736
Pas curea:
3 MM
Alte caracteristici:
Type 6
Diametru cerc de divizare - milimetri:
70,663
Metodă de montare:
Rough Bore
Lățime bandă - milimetri:
15
D50B74ZH X 45MM 14MM KW 2SS
Descriere
TSUBAKI D50B74ZH X 45MM 14MM KW 2SS
# piesă D50B74ZH X 45MM 14MM KW 2SS
# piesă BDI 21525161
Caracteristici
Chain Pitch - Inch:
0,625
Chain Size:
50-2
Chain Pitch - Millimeter:
15,875
Pitch Diameter - Inch:
14,726
Inci - metric:
Metric
Material:
Steel
Diametru exterior - inci:
15,088
Alte caracteristici:
With 2 Set Screw
Diametru cerc de divizare - milimetri:
374,04
Metodă de montare:
Finished Bore
Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
1,855
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
1,835
Lungime dinte - milimetri:
12,522
Lungime dinte - inci:
0,493
Pas curea:
2 MM
Alte caracteristici:
Type 6
Diametru cerc de divizare - milimetri:
47,117
Metodă de montare:
Rough Bore
Lățime bandă - milimetri:
9
Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
2,782
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
2,752
Lungime dinte - milimetri:
10,338
Lungime dinte - inci:
0,407
Pas curea:
3 MM
Diametru cerc de divizare - milimetri:
70,663
Metodă de montare:
Rough Bore
Lățime bandă - milimetri:
6
Stil curea:
3MR-6 Powergrip GT2
Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
2,782
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
2,752
Lungime dinte - milimetri:
12,7
Lungime dinte - inci:
0,5
Pas curea:
3 MM
Alte caracteristici:
Type 6
Diametru cerc de divizare - milimetri:
70,663
Metodă de montare:
Rough Bore
Lățime bandă - milimetri:
9