80-8M-85 NR. 08M8580
Descriere
SATI 80-8M-85 NR. 08M8580
# piesă 80-8M-85 NR. 08M8580
# piesă BDI 1403956
Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
8,02
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
7,967
Lungime dinte - milimetri:
95,25
Lungime dinte - inci:
3,75
Pas curea:
8 MM
Alte caracteristici:
HTD Belt Style | Solid Style
Diametru cerc de divizare - milimetri:
203,72
Metodă de montare:
Rough Bore
Lățime bandă - milimetri:
85
80-8M-20 NR. 08M2080
Descriere
SATI 80-8M-20 NR. 08M2080
# piesă 80-8M-20 NR. 08M2080
# piesă BDI 1403916
Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
8,02
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
7,967
Lungime dinte - milimetri:
28,575
Lungime dinte - inci:
1,125
Pas curea:
8 MM
Alte caracteristici:
HTD Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Diametru cerc de divizare - milimetri:
203,72
Metodă de montare:
Bushed
Lățime bandă - milimetri:
20
80-8M-30 NR. 08M3080
Descriere
SATI 80-8M-30 NR. 08M3080
# piesă 80-8M-30 NR. 08M3080
# piesă BDI 1403934
Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
8,02
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
7,967
Lungime dinte - milimetri:
38
Lungime dinte - inci:
1,496
Pas curea:
8 MM
Alte caracteristici:
HTD Belt Style | Solid Style
Diametru cerc de divizare - milimetri:
203,72
Metodă de montare:
Rough Bore
Lățime bandă - milimetri:
30
80-8M-50 NR. 08M5080
Descriere
SATI 80-8M-50 NR. 08M5080
# piesă 80-8M-50 NR. 08M5080
# piesă BDI 1403952
Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
8,02
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
7,967
Lungime dinte - milimetri:
60,325
Lungime dinte - inci:
2,375
Pas curea:
8 MM
Alte caracteristici:
HTD Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Diametru cerc de divizare - milimetri:
203,72
Metodă de montare:
Bushed
Lățime bandă - milimetri:
50
Caracteristici
Pitch Diameter - Inch:
8,02
Diametru exterior flanșă - milimetri:
213,106
Inci - metric:
Metric
Diametru exterior - inci:
7,966
Lungime dinte - milimetri:
88,9
Lungime dinte - inci:
3,5
Pas curea:
8 MM
Alte caracteristici:
QD Bushing | Solid Style | Type A1F
Diametru cerc de divizare - milimetri:
203,708
Metodă de montare:
Bushed